※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ドライバー インチ7本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
07294044
品番
BSX7
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
材質(グリップ)
ラバー、樹脂(ハード)
トラスコ品番
810-8359
セット内容
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
質量(g)
285
種類
セット品
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった