BONDHUS
ボールポイントL-レンチ(ミリ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
8
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
M12・M14
M16
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12
M10
M12
M14・M16
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295566
品番
69672
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
L型
対辺寸法(mm)
8
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M16
色
茶色
トラスコ品番
810-8882
先端形状
ボールポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M12
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M12
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった
世界初のボールポイント六角レンチ
参考になった