BONDHUS
ロングドライバー インチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
先端サイズ
9.53
6.35
3.18
4.76
2.38
9.53
7.94
3.97
1.98
5.56
2.78
3.57
全長(mm)
383
351
252
311
183
383
367
291
162
340
213
267
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295627
品番
BSL3/8
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
9.53
軸長(mm)
259
材質(グリップ)
ラバー
トラスコ品番
810-8300
軸径(Φmm)
9.53
全長(mm)
383
質量(g)
274
種類
ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)
33
材質(軸)
プロテニアム合金鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった