曜日別特売
OKA-6480-90 推し活アルバム トレーディングカードホルダー セキセイ 07295901

OKA-6480-90 推し活アルバム トレーディングカードホルダー セキセイ 07295901
OKA-6480-90 推し活アルバム トレーディングカードホルダー セキセイ 07295901
OKA-6480-90 推し活アルバム トレーディングカードホルダー セキセイ 07295901
OKA-6480-90 推し活アルバム トレーディングカードホルダー セキセイ 07295901
OKA-6480-90 推し活アルバム トレーディングカードホルダー セキセイ 07295901
OKA-6480-90 推し活アルバム トレーディングカードホルダー セキセイ 07295901
OKA-6480-90 推し活アルバム トレーディングカードホルダー セキセイ 07295901

推し活アルバム トレーディングカードホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1冊注文コード07295901品番OKA-6480-90
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

オリジナル表紙ポケットで表紙をカスタムできる! L判・トレーディングカード・チェキの3タイプのアルバムです。
好きな表紙を入れてオリジナルの一冊に。透明な表紙ポケットで表紙と中面(表紙ウラ・裏表紙ウラ)どちらもカスタマイズ。
収納ポケットは、美しく鮮やかに見える高透明ポケットです。
推し活アルバムトレーディングカードホルダー‥トレーディングカードやスポーツカードの収納に。80枚収容可能、または1ポケットに2枚入れた場合は160枚まで収容可能です。スリーブに入れて保管もOK!(お手持ちのトレカとスリーブのサイズをご確認の上でお使いください)

仕様タテ入れ2段材質表紙ポケット:PP 0.15mm、ポケット:OPP 50ミクロン、説明書POP:紙クリアサイズトレーディングカードポケット数80寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×156×12寸法(高さH×幅W)(mm)表紙ポケット最大収容:210×297(A4)材質(表紙)再生PP 0.5mm厚収納枚数(枚)160ポケット溶着式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする