曜日別特売
OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910

OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910
OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910
OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910
OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910
OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910
OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910
OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910
OKA-6401-90 推し活アルバム フォトアルバム セキセイ 07295910

推し活アルバム フォトアルバム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1冊注文コード07295910品番OKA-6401-90
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

オリジナル表紙ポケットで表紙をカスタムできる! L判・トレーディングカード・チェキの3タイプのアルバムです。
好きな表紙を入れてオリジナルの一冊に。透明な表紙ポケットで表紙と中面(表紙ウラ・裏表紙ウラ)どちらもカスタマイズ。
収納ポケットは、美しく鮮やかに見える高透明ポケットです。
推し活アルバムフォトアルバム‥L判写真・ブロマイドの収納に。40枚収容できます。

材質表紙ポケット材質:PP 0.15、ポケット材質:OPP 50ミクロン、説明書POP材質:紙クリアサイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×147×10寸法(高さH×幅W)(mm)表紙ポケット最大収容:210×297(A4)材質(表紙)再生PP 0.5mm厚収納枚数(枚)40ポケット溶着式ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする