KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235

KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235
KHF-TB101 ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き コクヨ 07296235

ヒビフル HibiFull 細部まで磨きやすいミニトイレブラシ ケース付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07296235品番KHF-TB101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

コンパクトなヘッドと短い柄でしっかり磨ける、ケース付のミニトイレブラシです。

材質ハンドル:ポリプロピレン/ブラシ:ポリプロピレン、ケース:ABS樹脂・特殊粘着エラストマー(ハンドル・ブラシ:耐熱温度80℃)タイプケース付きケース寸法(mm)48×40×90ブラシ寸法(mm)35×33×230繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする