曜日別特売
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750

製品写真

EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750
EVOWG-30K(40ユニット/3m) トキラックスEVO WG TOKISTAR 07296750

トキラックスEVO WG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(3m×1本)
色温度(K)3000
内容量1セット(3m×1本)注文コード07296750品番EVOWG-30K(40ユニット/3m)
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

適応性に富んだ設計でさまざまな現場を支える間接照明

付属品予備エンドキャップ仕様【灯具】40ユニット(3m)材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC消費電力(W)1.5/ユニット定格電圧(V)DC24色温度(K)3000設置場所屋内リード線1.25(mm2)×2 0.5m付質量(g/m)200光束(Lm)115配光角度(°)42RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 80ユニットまで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする