168P-2 ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07298104

ドライバープラス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個先端サイズNo.2注文コード07298104品番168P-2
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
先端形状プラス先端サイズNo.2材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番811-8191種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07298104
2025-01-24
用途: 自動車整備
製造業

見た目はチープですが硬度も精度も良いレベルです。
コーケン製品では目立たない製品ですがシャフトも硬くネジの状態のフィードバックも良く「舐めそう」な感覚がちゃんと帰って来ます。
安物ドライバーはシャフトがバネの様に捩れ一気に噛むアウトしやすいのですが、コーケンのドライバーは一流メーカーの様に感覚が良く掴めます。
もっと評価されても良いドライバーだと思います。

対象商品 : 07298113
2022-09-19
用途: 機械メンテ
製造業

握り部分も含め作りがしっかりとしているので、安心して使用できます。
他のサイズも揃え設備メンテナンスに使っています。
価格も安く今後も使い続けたいと思います。

対象商品 : 07298104
2019-01-27
用途: 車のメンテナンス

3本目の購入です。値段の割に精度が高く、粘りがあり、折れにくくて耐久性が高いと思います。徐々に先は摩耗するので、消耗品として交換が必要になりますが、価格が安いので、全く気になりません。

対象商品 : 07298104
2018-11-27
用途: バイク屋

食いつきが良く固くしまったネジでも滑らず緩められる。
グリップも力が入れやすく良い。
消耗品なので値段が手ごろで再購入しやすい。
今後もリピート購入予定。

対象商品 : 07298104
2016-11-04
用途: 自転車の修理

ごく普通の安いドライバーという感じです。あまりグリップが大きすぎないので手の小さい人にもいいかもしれません。グリップに部分的に小さなイボイボがついていて汚れが入ったりちぎれてきたりしそうですが黒でややハードな素材なので耐久性自体は高そうです。

対象商品 : 07298104
2016-12-24
用途: 機械の整備に
合同会社高島機工

さすがはコーケンです。値段の割に良いと思います。自分はKTCより良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする