曜日別特売
3011M.160-5 ボールポイントヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 07299836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントヘックスビット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)160対辺寸法(mm)5注文コード07299836品番3011M.160-5
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
対辺寸法(mm)5全長(mm)160軸長(mm)133.5トラスコ品番811-8661差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07299897
2020-07-23
用途: バイクの修理
その他業種

昔から使っていて、このサイズがなかったので購入しました。品質も問題なく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする