Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ボールポイントヘックスビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
62
対辺寸法(mm)
6
注文コード
07299906
品番
3011M.62-6
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・二面幅・対辺寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
対辺寸法(mm)
6
全長(mm)
62
軸長(mm)
35.5
トラスコ品番
811-8668
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
差込角(sq.)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応