NR1305-002 PTFE PFA二方バルブ装置用 8Φ フロンケミカル 07300843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE PFA二方バルブ装置用 8Φ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード07300843品番NR1305-002
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オールPFA製です。
二方バルブ(枝管×オネジ接続)です。

用途
送液用
材質PFA仕様枝管タイプトラスコ品番735-3022質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5アズワン品番61-3537-09ねじサイズR1/4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする