※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE メス四方バルブ圧入型 RC1/2
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07301087
品番
NR0008-003
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
圧入型
トラスコ品番
734-4228
質量(g)
350
オリフィス径(Φmm)
9
アズワン品番
61-3527-47
ねじサイズ
RC1/2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000