※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE メス四方バルブ圧入型 RC1/4
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07301096
品番
NR0008-001
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
四方とも接続ネジがメネジになっています。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
圧入型
トラスコ品番
734-4201
質量(g)
300
オリフィス径(Φmm)
4
アズワン品番
61-3527-45
ねじサイズ
RC1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000