※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE 三方バルブ異径圧入型 6Φ×10Φ×10Φ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07301595
品番
NR1212-004
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
異径チューブ接続用の圧入バルブです。
一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
735-1674
質量(g)
120
適合チューブ外径(Φmm)
6×10×10
オリフィス径(Φmm)
3.5
アズワン品番
61-3536-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000