※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE 三方バルブ枝タイプ 8Φ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07301665
品番
NR0029-002
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂(PTFE)製です。
本体を角型成型した枝管仕様です。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
チューブ圧入式
トラスコ品番
734-4996
質量(g)
100
適合チューブ外径(Φmm)
8
オリフィス径(Φmm)
2.8
プラグ(mm)
13.5
アズワン品番
61-3528-29
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000