曜日別特売
NR1100-004 PTFE 二方ストップコック フロンケミカル 07301902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 二方ストップコック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番752-6555
内容量1個注文コード07301902品番NR1100-004
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。

用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番752-6555形状2方幅(mm)24全長(mm)58高さ(mm)48質量(g)60オリフィス径(Φmm)3タケノコ外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする