※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
PTFE 二方バルブホース口タイプ 6Φ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07301945
品番
NR1400-001
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途
送液用
材質
PTFE
仕様
タケノコジョイント仕様
トラスコ品番
735-3448
質量(g)
200
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合外径(Φmm)
1/2
オリフィス径(Φmm)
3
アズワン品番
61-3537-46
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000