曜日別特売
MST125×025 メタルソー 岡崎精工 07302136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MST125×025 メタルソー 岡崎精工 07302136
MST125×025 メタルソー 岡崎精工 07302136
MST125×025 メタルソー 岡崎精工 07302136

メタルソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さT(mm)2.5
刃数56
内容量1枚注文コード07302136品番MST125×025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工

外径D(Φmm)125厚さT(mm)2.5キー溝深さE(mm)28(0~+0.25)キー溝幅F(mm)6.35(+0.31~+0.13)キー溝の丸みr(mm)1.2穴径d(Φmm)25.4刃数56トラスコ品番219-0729材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03軸穴径公差0~+0.021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする