※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
メタルソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さT(mm)
3
3.5
2.5
刃数
56
48
56
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07302145
品番
MST125×030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)
125
厚さT(mm)
3
キー溝深さE(mm)
28(0~+0.25)
キー溝幅F(mm)
6.35(+0.31~+0.13)
キー溝の丸みr(mm)
1.2
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
56
トラスコ品番
219-0737
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)
±0.03
軸穴径公差
0~+0.021