11-1026 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ 07304368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-1026 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ 07304368
11-1026 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ 07304368

圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

(14件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
自由長(mm)65
外径(Φmm)10
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
32
36
40
45
50
57
65
75
85
100
線径(Φmm)0.9
0.9
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.3
2.6
2.9
3.5
4
3.2
4.5
5
5.5
6
6.5
7.5
7
8
9
10
12
13
15
内容量1袋(2個)注文コード07304368品番11-1026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。

ばねの種類圧縮ばね自由長(mm)65外径(Φmm)10線径(Φmm)0.9種別研磨無し材質SWP-A表面処理亜鉛メッキばね定数(N/mm)0.57巻方向たわみ(mm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 機械の新規製作時に購入

客先にある機械と同じものを製作する為に、同じ材質、サイズの物を探しました。取り扱いサイズが多く、ちょうど良いものが見付かりました。
メッキ処理済ですので、そのまま使用出来ました。

対象商品 : 07306032
2023-08-22
用途: バイク用、クラッチスプリングの代用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入前に、ばねの圧力がよくわからなく線径と材質自由長、巻き数でテスト的に購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 07308647
2020-09-14
用途: ブラックホーク ポートパワーのエアーポンプ内部の部品が破損したため取り換え修理に使用
製造業

破損したスプリングは、長さ130㎜程だったのですが、丁度いい寸法がなくて150mmmmにしました、無事交換でき動作も問題ないようです。

対象商品 : 07305752
2019-11-19
用途: ネジの圧縮
製造業

ネジの抑え込みに使いました、ちょうど良い力で抑え込みができました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 07306653
2020-07-02
用途: 機械のメンテナンス時に使用。

機械のメンテナンス時に使用。使用感は満足している。

対象商品 : 07304666
2019-05-17
用途: サンバイザーのラチェット用スプリング交換
教育・研究機関

元から付いていたスプリングはセット圧が小さかったので線径0.9mmの強いこれに好感した。思った通りのセット圧が設定でき、大変調子が良い。

対象商品 : 07309688
2019-04-17
用途: ハンドリフトの補修用
製造業

考えていたものより、少し強さが不足気味です。長さと直径及び線径の寸法から判断して注文しましたが、硬さまでは考えませんでした、動作がギリギリ許容できるレベルなのでそのまま使っています。

対象商品 : 07311045
2018-10-18
用途: 部品として
株式会社エステー工業サービス業

圧縮コイルスプリングはサミニのばねに限ります。荷重計算して設計通りできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする