曜日別特売
BSL3640MVT マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機) 07305457

 

BSL3640MVT マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機) 07305457
BSL3640MVT マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機) 07305457
BSL3640MVT マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機) 07305457
BSL3640MVT マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機) 07305457

マルチボルト電池 T-POWERバッテリー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード07305457品番BSL3640MVT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」
タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!
最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現
丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適
発熱が少なく安定した作業が可能です。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き

質量(kg)0.98出力(W)2160全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用)バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)Bluetoothなし推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
注意
※本商品に充電器は付属しておりません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります 。
※一部18V製品(AW18DBL、CD18DBL、CR36DYA(旧タイプ)、NP18DSAL、N18DSL、UF18DSAL、UR18DSDL、WHP18DA)ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする