曜日別特売
LBP732Ci Satera A4カラーレーザービームプリンター LBP732Ci Canon 07307110

Satera A4カラーレーザービームプリンター LBP732Ci

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード07307110品番LBP732Ci
参考基準価格(税別)¥186,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最新セキュリティ対応を実現し、高速プリントに加え優れた耐久性を実現し、
業務効率を高める最上位A4カラーレーザープリンター。
A4片面カラー・モノクロ38枚/分、モノクロファーストプリント5.3秒の高速プリント
両面印刷機能を標準装備。A4両面印刷38ページ/分の高速印刷を実現。
放置プリントを予防する「留め置き印刷」
パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ
安心して印刷することができます。
MEAP ADVANCEも標準搭載。
640枚カセットx1段を標準装備、640枚ペーパーフィーダを最大3段まで増設可能。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。
カラー13.9円/モノクロ3.4円の低ランニングコスト
※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、
および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)

付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、電源コード他仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:5.3秒 カラー:6.3秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:38枚/分、両面A4:38ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ064シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約25.0型番メーカー:6173C005寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×464×443インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/B6/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅101.6~×216.0mm×長さ148.0~297.0mm)、【手差しトレイ】A4/A5/A6/B5/B6/リーガル/レター/エグゼクティブ/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 035
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする