MF289dw Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw Canon 07307180

Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード07307180品番MF289dw
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。
両面読込対応ADF・両面印刷・無線LAN・SEND Liteを標準搭載。
PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite機能」
SEND Liteは、パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。
高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。
「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力
※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)
6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。

付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約13.4型番メーカー:6354C007寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする