曜日別特売
12-0345 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ 07311842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12-0345 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ 07311842
12-0345 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ 07311842

圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

(23件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(4個)
外径(Φmm)3
自由長(mm)30
線径(Φmm)0.35
内容量1袋(4個)注文コード07311842品番12-0345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ばねの種類圧縮ばね自由長(mm)30外径(Φmm)3線径(Φmm)0.35材質SUS304WPB種別研磨無しばね定数(N/mm)0.24巻方向たわみ(mm)18.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 農機具用
ナガイ一級建築設計事務所建設業・工事業

まだ、使用はしていません。農機具に付いていた長さは、L=35mmですが、ないので L=40mmを購入しました。後で、L=35mmにカッターでカットしました。

対象商品 : 07313398
2024-07-11
用途: 試作品に採用
製造業

想定した荷重により動作試験に合格し高評価を得たので、良かった。

対象商品 : 07313495
2023-03-22
用途: 照明ランプの高さ調整ボルトに組込みをして固定維持する為
J,GARAGE

【太さ】【長さ】などがサイズが解りやすく バリエーションが豊富なので
多様所に使えるので、大変重宝できます。

対象商品 : 07311763
2022-01-10
用途: ヘルメットの補修部品に
本田あつし事務所不動産業

ちょうどいいサイズを見つけて満足しています。いい時代になったとモノタロウさんに感謝しています。サミニさんもありがとうございます!

1が参考にしています
対象商品 : 07315455
2021-10-28
用途: 器具のメンテナンス時
農・林・水産業

養豚場で使う飲水器(ピッカー)の修理に使います。
内部のバネがゆるくなったり折れたとき、水漏れをおこします。
ステンレス製で種類が多いのでぴったりのサイズが選べました。

1が参考にしています
対象商品 : 07316338
2021-07-20
用途: 品物を支えるため

バネレートや長さがたくさんあって助かります。1個で購入できれば、お試しで何種類か購入しやすいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 07314448
2020-02-16
用途: 組立オートバイのブレーキの戻りスプリングに使用

「仔犬 ST31」という組み立て式オートバイのブレーキレバーの戻りが弱いので、ハブの所に補助的に追加して使用し良好な作動が得られました。仕様の選択肢が多いのでぴったりのものが見つかり大満足、DIY者の味方、モノタローさんに感謝です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
ご不明な点は、購入前に問合せ窓口をご利用いただければ幸いです。

対象商品 : 07312427
2019-11-15
用途: ウオシュッレットのノズル駆動ベルトテンショナー
製造業

既存のものが腐食して破損してしまいました。
今度はステンレス製ですので腐食しずらいと思います。ありがとうございました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする