曜日別特売
21-0643 引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ 07316566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21-0643 引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ 07316566
21-0643 引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ 07316566

引張スプリング(21-0620~21-1155)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(4個)
自由長(mm)40
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.7
内容量1袋(4個)注文コード07316566品番21-0643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピアノ線の引張ばねになります。

ばねの種類引張ばね自由長(mm)40外径(Φmm)6線径(Φmm)0.7材質SWP-A表面処理防錆油塗布最大伸長(mm)31.8ばね定数(N/mm)0.372フック形状逆丸フック初張力(N)1.24巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 車のバルブ開閉時のリターンスプリング
セントバーナード自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルパーツは少しテンションが高く、その車本来の性能が発揮できないので、
今回のスプリングに交換しました。
結果は予想通りで、バルブの開閉がスムースになりました。
又、本製品はピアノ線のため、最大引っ張り範囲まで、性能が安定しているので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする