CW-0909BLS-B トレー書庫(浅型・B4用) CW ナイキ 07317811

トレー書庫(浅型・B4用) CW

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
高さ(mm)900
内容量1台注文コード07317811品番CW-0909BLS-B
参考基準価格(税別)¥176,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用トラスコ品番681-4897高さ(mm)900材質(本体)スチール塗装仕上種類引出し奥行(mm)450間口(mm)899耐荷重(kg)浅型トレー:1材質(トレー)樹脂均等積載量(kg/段)1グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,700/税込11,770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする