曜日別特売
BTJT-120R-WNP ジョイントテーブル 120°タイプ(ビティー BT型) ナイキ 07318486

ジョイントテーブル 120°タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台注文コード07318486品番BTJT-120R-WNP
参考基準価格(税別)¥143,800販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
変形テーブルのため、詳細サイズはナイキウェブカタログをご参照ください。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用としてトラスコ品番557-5798材質天板:耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り高さ(mm)26奥行(mm)750間口(mm)2077材質(天板)耐指紋性抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板張り色(天板)ダークウォールナット天板厚さ(mm)26
注意
※連結した天板の両端四隅にはパイプ脚セットが必要です。
※連結部は連結脚を中央に1本、連結プレートを両外側に1個ずつ設置してください。
※コーナー頂点部には脚パイプセットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,900/税込7,590
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする