曜日別特売
BTS167FDN-BSB ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型) ナイキ 07318870

ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
間口(mm)1600
天板:サテンブラック/脚:ブラック
天板:サテンブラック/脚:ブラック
天板:サテンホワイト/脚:クリアーホワイト
天板:サテンブラック/脚:クリアーホワイト
天板:サテンアッシュトープ/脚:クリアーホワイト
天板:サテンホワイト/脚:ブラック
天板:サテンアッシュトープ/脚:ブラック
内容量1台注文コード07318870品番BTS167FDN-BSB
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

細かな凹凸のある上質な風合いでサラッとした手触りのサテン塗装天板です。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用としてトラスコ品番666-0105材質天板:スチールサテン塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上天板:サテンブラック/脚:ブラック高さ(mm)720奥行(mm)685間口(mm)1600色(天板)サテンブラック天板厚さ(mm)19(アジャスター付)グリーン購入法適合
注意
※サテン塗装は天板のみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする