BTJT-90R-S ジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型) ナイキ 07318940

ジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
トラスコ品番557-5295
内容量1台注文コード07318940品番BTJT-90R-S
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用としてトラスコ品番557-5295材質天板:メラミン化粧板張り高さ(mm)26奥行(mm)750間口(mm)900材質(天板)メラミン化粧板張り色(天板)シルクウッド天板厚さ(mm)26
注意
※連結した天板の両端四隅にはパイプ脚セットが必要です。
※連結部は連結脚を天板両外側に1本ずつ、連結プレートを中央に1個設置してください。
※コーナータイプで終わる場合、片側をスクエアタイプまたは120°タイプを2連以上連結してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする