ナイキ
サイドミーティング用テーブル(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
トラスコ品番
541-6719
541-1990
541-5171
541-6719
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07319001
品番
BT104ST-WS
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。サイドミーティング用テーブルの取り付けイチは左右選択可能です。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
541-6719
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
間口(mm)
400
材質(天板)
メラミン化粧板張り
色(天板)
シルクウッド
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
スチール塗装仕上げ、ノックダウン式
グリーン購入法
適合
色(脚部)
クリアーホワイト
注意
※サイドミーティング用テーブルの取付け位置は左右選択可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません