曜日別特売
BT1810KHST-BSO ライトワークテーブル L型(ビティー BT型) ナイキ 07319071

ライトワークテーブル L型(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
間口(mm)1800
トラスコ品番541-8294
内容量1台注文コード07319071品番BT1810KHST-BSO
参考基準価格(税別)¥155,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。

用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
付属品横渡配線フック(4個)仕様配線ボックス付きトラスコ品番541-8294高さ(mm)720タイプ基本型奥行(mm)1000間口(mm)1800キャスター材質(天板)メラミン化粧板張り色(天板)サンドオーク天板厚さ(mm)26材質(脚部)スチール塗装仕上げ、ノックダウン式グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
注意
※サイドミーティング用テーブルの取付け位置は左右選択可能です。
※中央引出しの取付けが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする