ナイキ
スチール引違い書庫(3枚扉) CW
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
高さ(mm)
1200
700
900
1200
1400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07319107
品番
CW-0912H3-BB
参考基準価格(税別)
¥121,700
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
付属品
棚板3枚
トラスコ品番
681-5069
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
種類
引違い書庫
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布51
鍵
インジケーターキー
均等積載量(kg/段)
51
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません