CWS-0907N-B オープン書庫 CWS ナイキ 07319439

オープン書庫 CWS

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
高さ(mm)700
内容量1台注文コード07319439品番CWS-0907N-B
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用トラスコ品番681-5054高さ(mm)700材質(本体)スチール塗装仕上種類オープン書庫奥行(mm)400間口(mm)899棚板耐荷重(kg)44均等積載量(kg/段)44グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする