ナイキ
オープン書庫 CWS
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
高さ(mm)
1200
350
450
700
900
1200
1400
1800
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07319457
品番
CWS-0912N-B
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
トラスコ品番
681-5050
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール塗装仕上
種類
オープン書庫
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
44
均等積載量(kg/段)
44
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません