ナイキ
デスクトップパネル 両面用(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
グレー
ブラック
キャメル
ダークブルー
グレー
グリーン
オレンジ
ダークブラウン
間口(mm)
1100
1100
1200
1400
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07319640
品番
BT11P-GL
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。
デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
542-3061
色
グレー
高さ(mm)
350
奥行(mm)
25
間口(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません