222-40-BK ミーティングチェアー(肘付) オッコ キャスター脚・座パッドなし ナイキ 07320060

ミーティングチェアー(肘付) オッコ キャスター脚・座パッドなし

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード07320060品番222-40-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

気品のある美しいデザインを継承しつつ、さまざまなエリアに対応できる新しいチェアです。
生活の中のどのシーンにもマッチするよう、幅広いバリエーションが用意されています。
シンプルな形状のチェアはどんなエリアでも使いやすく、部屋をまたいで転用しやすいことも魅力です。

用途事務用トラスコ品番671-9784材質(背・座)PP樹脂成型品幅(mm)575ブラック奥行(mm)640キャスターPP樹脂双輪キャスター、5本脚キャスター付、肘付張地肘掛あり座高(mm)440材質(脚部)スチールパイプメッキ仕上グリーン購入法適合色(脚部)シルバー色(座面)ブラック色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,300/税込12,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする