曜日別特売
12-A133 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ 07321764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12-A133 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ 07321764
12-A133 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ 07321764

精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)1.7
自由長(mm)10
線径(Φmm)0.18
ばね定数(N/mm)0.170
0.170
0.233
0.175
0.140
0.110
0.091
0.078
0.360
0.269
0.215
0.139
0.118
0.534
0.398
0.317
0.251
0.206
0.176
0.281
0.210
0.168
0.132
0.109
0.093
0.076
0.412
0.305
0.242
0.191
0.158
0.134
0.686
0.508
0.404
0.318
0.262
0.223
0.182
0.247
0.197
0.154
0.128
0.089
0.075
0.403
0.322
0.252
0.208
0.177
0.144
0.122
0.640
0.506
0.397
0.327
0.278
0.226
0.190
0.333
0.265
0.209
0.171
0.146
0.119
0.101
0.527
0.413
0.325
0.268
0.185
0.156
0.792
0.630
0.491
0.341
0.234
内容量1袋(4個)注文コード07321764品番12-A133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ステンレス線の圧縮ばねです。

外径(Φmm)1.7自由長(mm)10ばね定数(N/mm)0.170材質SUS304WPB線径(Φmm)0.18ばねの種類圧縮ばね種別研磨無し巻方向たわみ(mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07322403
2023-02-27
用途: 飛ばしてなくしてしまったスプリングの代替
株式会社ART CRAFT

小さな部品にテンションを掛けている部分のスプリングがどこかに遊びに行ってしまい、見つからないため購入。 このような小さなスプリングはなかなか見つけ難く、Monotaroさんで扱っていただきとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 07321676
2021-11-26
用途: 作業中に飛んでいってしまった部品に変わり
株式会社ART CRAFT

ある模型を組み立てている際にスプリングが飛んで逃げてしまいました。 とても小さいスプリングですので見つかりません。 そこでモノタロウさんです。 本当はもう一回り小さいものが欲しかったのですが、この寸法でも何とか間に合い、事なきを得ました。 助かりました。

対象商品 : 07321886
2016-12-23
用途: 浄水器の修理

シーガルフォーのメンテナンスに使用しました。満足してます。

対象商品 : 07322473
2016-03-11
用途: ガスライター修理
合同会社絆飲食業

本品はライターの内部タンクとバーナーバルブ接続に必要なスプリングで、修理で良く飛ばして無くすんです。ジャストサイズのバネを探すのに漸くここへたどり着いた。只、4本で800円近いのは厳しい。10本入りで800円なら納得。一方、部品としては実際使用してピッタリでした。

対象商品 : 07321904
2016-06-28
用途: キャブレタフロートレバースプリングとして
卸売・小売業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする