曜日別特売
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930

単体画像

M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930
M-S2 オープンラックスリム2段 フクダクラフト 07322930

オープンラックスリム2段

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台注文コード07322930品番M-S2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デスクの上やちょっとした空きスペースにも置けるコンパクトなサイズです。
シンプルでナチュラルテイストのラックなので、場所を選ばず便利です。
奥行きはゆったり15cm。お手持ちのCDや小物でディスプレイを楽しんで収納できます。
サイズ違いのオープンラックを並べて使うと更におしゃれに。

用途
サイズ(約)
幅17×奥行15×高さ32cm
重量
(約)1.1kg
材質
(本体)中質繊維板
段数2段

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき40/税込44
沖縄地方数量1につき530/税込583
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする