22-B443 精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ 07322972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22-B443 精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ 07322972
22-B443 精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ 07322972

精密引張スプリング(22-B120~22-B444)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
自由長(mm)20
外径(Φmm)2.6
線径(Φmm)0.32
ばね定数(N/mm)0.159
0.159
0.083
0.056
0.040
0.030
0.142
0.100
0.069
0.053
0.302
0.210
0.146
0.112
0.109
0.075
0.051
0.038
0.234
0.157
0.104
0.081
0.450
0.303
0.203
0.156
0.117
0.106
0.070
0.052
0.039
0.205
0.138
0.101
0.076
0.364
0.245
0.184
0.137
0.097
0.266
0.172
0.128
0.094
0.071
0.459
0.297
0.213
0.119
内容量1袋(4個)注文コード07322972品番22-B443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ステンレス製の引張ばねです。

ばねの種類引張ばね自由長(mm)20外径(Φmm)2.6線径(Φmm)0.32材質SUS304WPB最大伸長(mm)16.6ばね定数(N/mm)0.159フック形状逆丸フック初張力(N)0.437巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07322954
2024-12-20
用途: 道具修理
HAL建設業・工事業

サイズが違って思ったように使えなかった スプリング自体はしっかりしててサイズさえ合えば大丈夫だと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする