曜日別特売
PS-PKALTH パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り タジマツール(TJMデザイン) 07323103

PS-PKALTH パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り タジマツール(TJMデザイン) 07323103
PS-PKALTH パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り タジマツール(TJMデザイン) 07323103
PS-PKALTH パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り タジマツール(TJMデザイン) 07323103

パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07323103品番PS-PKALTH
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

パーフェクトポイントカルコです。

用途パーフェクト墨つぼ用ポイントカルコ。仕様先細針トラスコ品番753-7794外形寸法(mm)縦56×横18×奥28本体質量(g)8
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07323103
2018-05-27
用途: 道具のメンテナンス時
建設業・工事業

気分の問題ですが黒ばかりではあきたので白にしただけです。特にレビューはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする