曜日別特売
PS-SUM6BMX パーフェクト墨つぼ BOM 6m X タジマツール(TJMデザイン) 07323112

 

PS-SUM6BMX パーフェクト墨つぼ BOM 6m X タジマツール(TJMデザイン) 07323112
PS-SUM6BMX パーフェクト墨つぼ BOM 6m X タジマツール(TJMデザイン) 07323112
PS-SUM6BMX パーフェクト墨つぼ BOM 6m X タジマツール(TJMデザイン) 07323112

パーフェクト墨つぼ BOM 6m X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07323112品番PS-SUM6BMX
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

極小墨つぼボムシリーズです。

用途墨汁による墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)トラスコ品番753-7824外形寸法(mm)縦156×横63×奥39本体質量(g)118糸の太さ(mm)0.6
注意
※糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
※巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする