曜日別特売
42302006 マルチ定規30cm デザインフィル(ミドリ) 07323201

42302006 マルチ定規30cm デザインフィル(ミドリ) 07323201
42302006 マルチ定規30cm デザインフィル(ミドリ) 07323201

マルチ定規30cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード07323201品番42302006
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。

材質ポリカーボネード+POMピンク質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5測定範囲(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする