オーエッチ工業
トロリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07326426
品番
OTR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,690
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
H型鋼、I型鋼兼用
寸法A(mm)
273
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
141
寸法D(mm)
214
寸法E(mm)
98
寸法F(mm)
135
寸法G(mm)
100-150(適合レール幅)
寸法H(mm)
150
寸法I(mm)
55
寸法J(mm)
60
定格荷重(t)
2
最小回転半径(mm)
1.3
適合ビーム幅(mm)
100~150
アズワン品番
65-1868-54