W5A-P6109 W5型 サービスワゴン キャニオン 07327485

W5型 サービスワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
奥行(mm)610
間口(mm)910
内容量1台注文コード07327485品番W5A-P6109
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。
さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。

表面処理
棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム
柱:#400研磨仕上げ
耐荷重(kg)200引出しなし高さ(mm)960奥行(mm)610間口(mm)910キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム厚さ(mm)34(棚)ワイヤー径(Φmm)3.5~6(棚板)板厚(mm)2.3ストッパーあり(×2)ポール高さ(mm)680材質(棚板)スチール材質(支柱)SUS430(18クロム系)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする