曜日別特売

建築塗装用スプレーガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
塗料ノズル口径(Φ)2.0
空気使用量(L/min)305
内容量1個注文コード07328036品番F200Z-P20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000

空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。
カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。
空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。
弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。

塗料ノズル口径(Φ)2.0適合塗料容器10ZP吹付空気圧力(MPa)0.34空気使用量(L/min)305供給方式加圧式所要圧縮機(kw)0.75以上質量(g)470その他塗料カップは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07328036F200Z-P20S45333732F210Z-P20F200Z-P20S 建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所 45333732建築塗装用スプレーガン明治機械製作所1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする