スロットクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07328246品番NC3000
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。
丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。
後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。

セット内容
ユニハンドル(UH1000)×1本
LDホルダー×1本
L5ブレード×1本
止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする