曜日別特売
RD2002 ロータドライブプロキット ノガ 07328361

ロータドライブプロキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07328361品番RD2002
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。
ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。
ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。

セット内容
ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)
ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本
Oリングバー×1本
内径ねじクリーナー×1本
ロータドライブ外径面取り×1本
ドリルチャック×1本
NBハンドル×1本
ケース
刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする