サンハヤト
モジュラー用変換基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
基板寸法(縦×横)(mm)
24.13×71.12
24.13×60.96
24.13×71.12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329777
品番
CK-18
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
24.13×71.12
付属品
コネクター
仕上処理
スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
パターン
モジュラー88タイプ用