曜日別特売
YN-03-4 パテキング スプラッシュペイント ながやR 07329887

YN-03-4 パテキング スプラッシュペイント ながやR 07329887
YN-03-4 パテキング スプラッシュペイント ながやR 07329887

パテキング スプラッシュペイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4寸
幅(mm)130
内容量1枚注文コード07329887品番YN-03-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。
軽い動作でパテ作業がラクラク!
垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。
手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。
右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。
角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。

用途パテ作業幅(mm)130スプラッシュペイントサイズ4寸材質(柄部)シナ合板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする