曜日別特売
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538

f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538
f9h-lsdc03-mc003074 液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 07332538

液晶保護フィルム Nikon D780 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード07332538品番f9h-lsdc03-mc003074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ニコン D780取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする